アカギ
アカギの 圧力・流量測定
アカギの 流量計
アカギの 水道メーター・オイルメーター
メーター受台1型 組立品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12386555
品番
A10737-0074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
仕様
●寸法tb(mm):2
材質
(アングル)SS400
サイズ
220
高さ(mm)
220
材質(本体)
SPHC
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
218
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
15
使用範囲(mm)
220〜295
寸法E(mm)
32
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
75
寸法h(mm)
100
アンカー穴(mm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ta(mm)
3.2