アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
センター金具P型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12386896
品番
A10757-0024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
呼び径
25
寸法A(mm)
35
寸法t(mm)
1.6
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※設置部材はA10766角バーをご使用ください。