アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
どぶめっき組式吊タン無し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387027
品番
A11208-0027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
1.2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
27
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
20
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
27.2
RoHS指令(10物質対応)
対応