※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-193 Jスプリング JAシリーズ JA-193 東京発条製作所 12387028 JA-193 Jスプリング JAシリーズ JA-193 東京発条製作所 12387028

Jスプリング JAシリーズ JA-193

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード12387028 品番JA-193
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)1.43 自由長(mm)15 総巻数(巻)7.75 外径(mm)7 内径(mm)5.6 入数(個)20 線径(mm)0.7 使用荷重(N)11.3 使用たわみ(mm)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする