アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
どぶめっき組式吊タン無し
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387124
品番
A11208-0140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
40
寸法C(mm)
50
呼び径(A)
150
締付ボルト
M12×45
適合管外径(Φmm)
165.2
RoHS指令(10物質対応)
対応