アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
どぶめっき組式立バンド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12387264
品番
A11212-0020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm)
1.2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
20
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
27.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「A10312吊用タン」は別梱包になります。