※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-289 Jスプリング JAシリーズ JA-289 東京発条製作所 12388087 JA-289 Jスプリング JAシリーズ JA-289 東京発条製作所 12388087

Jスプリング JAシリーズ JA-289

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード12388087 品番JA-289
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)1.47 自由長(mm)30 総巻数(巻)10 外径(mm)10 内径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)1 使用荷重(N)24 使用たわみ(mm)16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする