アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
置式ローラーDタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388750
品番
A12125-0027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
寸法H(mm)
65/68
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
1.0×32
使用範囲(mm)
最短42.7/48.6
寸法C(mm)
32
取付ボルト
Φ11×26
寸法P(mm)
109
呼び径(A)
32/40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法t'(mm)
2
注意
※本体:電気亜鉛めっき。ローラー:溶融亜鉛めっき。