アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
置式ローラーDタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388777
品番
A12125-0065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
寸法H(mm)
98
寸法t(mm)
4.5
寸法F(mm)
1.0×38
使用範囲(mm)
最短89.1
寸法C(mm)
38
取付ボルト
Φ11×26
寸法P(mm)
154
呼び径(A)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法t'(mm)
3.2
注意
※本体:電気亜鉛めっき。ローラー:溶融亜鉛めっき。