A12171-0053 ステンスペースマン アカギ 12388820 A12171-0053 ステンスペースマン アカギ 12388820

ステンスペースマン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12388820 品番 A12171-0053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。

サイズW3/8×150A以下 寸法L(mm)250 寸法H(mm)75 寸法t(mm)5 型番S-2575 寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径) 寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径) 寸法w(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする