アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ステンスペースマン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388847
品番
A12171-0087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズ
W3/8×150A以下
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
150
寸法t(mm)
6
型番
S-2515
寸法P(mm)
120、Φ11×110(穴径)
寸法P1(mm)
100、Φ11×25(穴径)
寸法w(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応