ハヤウマN(ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12388874 品番 A12182-0038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。

用途軽量物用。 長さ(mm)900 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40 型番ハヤウマN-900 ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする