アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマNF(ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388899
品番
A12183-0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
長さ(mm)
2520
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
型番
ハヤウマNF-2520
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応