ハヤウマN-Lタイプ(ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12388917 品番 A12184-0013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。

用途軽量物用。 寸法A(mm)240 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)180 型番NL3404 穴数4×3(A×B) ボルト穴径(Φmm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする