アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマN-Lタイプ(ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12388944
品番
A12184-0047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
600
寸法t(mm)
3.2
寸法B(mm)
480
型番
NL3410
穴数
10×8(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。