※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-68 Jスプリング JAシリーズ JA-68 東京発条製作所 12389155 JA-68 Jスプリング JAシリーズ JA-68 東京発条製作所 12389155

Jスプリング JAシリーズ JA-68

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード12389155 品番JA-68
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2〜1.6mmの圧縮コイルばねです。

ばね定数(N/mm)0.22 自由長(mm)15 総巻数(巻)10.5 外径(mm)3.5 内径(mm)2.92 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2 使用たわみ(mm)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする