アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12389215
品番
A12192-0053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
150
寸法t(mm)
3.2
寸法B(mm)
120
型番
WL3443
穴数
4×3(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。