アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
120
注文コード
12389337
品番
A12194-0058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
150
寸法t(mm)
3.2
寸法B(mm)
120
型番
WNL3443
穴数
4×3(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。