アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12389380
品番
A12195-0036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
300
寸法t(mm)
3.2
寸法B(mm)
360
型番
WM3456
穴数
5×6(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。