アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12389398
品番
A12196-0014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
寸法A(mm)
180
寸法t(mm)
3.2
寸法B(mm)
240
型番
WNM3434
穴数
3×4(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重については、ご相談ください。