アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ステンハヤウマN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12389495
品番
A12198-0038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40
型番
ハヤウマN-900
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応