アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ユニクロハヤウマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12389924
品番
A12214-0156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途
軽量物用。
長さ(mm)
2100
厚さ(mm)
4.5
寸法(mm)
50×50
型番
2100x50
ボルト穴径(Φmm)
13×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軽量物用なので、重荷重には使用禁止。