アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
どぶめっき1ッ穴T足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
25×50H
注文コード
12390396
品番
A12862-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
50
呼称
25×50H
寸法(Φ×mm)
【バンド固定部】9×34
寸法P1(mm)
38
使用ビス径(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。