※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
どぶめっき足長Uボルト+30
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12390554
品番
A12973-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質
溶融亜鉛めっき
寸法H(mm)
60
ねじ径
W3/8
寸法S(mm)
40
寸法P(mm)
32
呼び径(A)
15
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応