※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A12975-0080 どぶめっき足長Uボルト+50 アカギ 12390755 A12975-0080 どぶめっき足長Uボルト+50 アカギ 12390755

どぶめっき足長Uボルト+50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12390755 品番 A12975-0080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。

材質溶融亜鉛めっき 寸法H(mm)118 ねじ径W3/8 寸法S(mm)50 寸法P(mm)87 呼び径(A)65 適合管外径(Φmm)76.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする