アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12390859
品番
A13576-0150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
120
寸法E(mm)
63
寸法P(mm)
118
呼び径(A)
25
レベル(mm)
25〜110
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
適合管外径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応