アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
TNセットフロアーナット付プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12391200
品番
A13577-0316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
225
寸法H(mm)
100
寸法E(mm)
150
寸法P(mm)
205
呼び径(A)
75
レベル(mm)
58〜90
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
適合管外径(Φmm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応