アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ユニクロハヤウマ(万能タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
210
型番
L3ガタ
注文コード
12391455
品番
A14860-0038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B・型番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×30
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
210
型番
L3ガタ
穴数
9×6(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
10×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12391455
A14860-0038
77597373
A14860-0038
ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき
アカギ
1個
¥
749
欠品中
税込
¥
824
注文コードが変更になりました