画像準備中

ユニクロハヤウマ(万能タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12391507 品番 A14860-0095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。

用途軽量物用。 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×30 寸法A(mm)810 寸法B(mm)390 型番L8ガタ 穴数26×12(A×B) ボルト穴径(Φmm)10×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする