アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ステンハヤウマ(万能タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
300
型番
L5ガタ
注文コード
12391568
品番
A14862-0051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・型番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×30
寸法A(mm)
510
寸法B(mm)
300
型番
L5ガタ
穴数
16×9(A×B)
ボルト穴径(Φmm)
10×25
RoHS指令(10物質対応)
対応