アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
亜鉛SP吊タン付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12391726
品番
A15517-0054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
呼び径
Φ150
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
129
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
153
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。