アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
亜鉛SP吊バンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12391796
品番
A15518-0051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
呼び径
Φ175
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。