※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12391875
品番
A15954-0083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質
SUS304
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
115
呼び径(A)
65
ボルト穴径(Φmm)
11×14
適合管外径(Φmm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応