アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
ステンTNF立バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392137
品番
A16001-0051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用の蝶番式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
100
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
128〜129
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。