A16186-0035 集合管スラブ部貫通支持金具 アカギ 12392216

 

A16186-0035 集合管スラブ部貫通支持金具 アカギ 12392216
A16186-0035 集合管スラブ部貫通支持金具 アカギ 12392216

集合管スラブ部貫通支持金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12392216品番A16186-0035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。

長さ(mm)340穴径(Φmm)11×20寸法t(mm)3.2呼び径(A)100適合管外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする