A16325-0026 集合管床上 支持金具 アカギ 12392234 A16325-0026 集合管床上 支持金具 アカギ 12392234

集合管床上 支持金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 注文コード12392234 品番A16325-0026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。

寸法H(mm)210(基本) 適合範囲Φ140〜Φ147兼用 寸法P(mm)280 呼び径(A)100 適合管外径(Φmm)147 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする