※寸法図

A16326-0019 集合管床下 支持金具脚部用 アカギ 12392286 A16326-0019 集合管床下 支持金具脚部用 アカギ 12392286

集合管床下 支持金具脚部用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12392286 品番 A16326-0019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法L(mm)335 適合範囲Φ102〜Φ103兼用 寸法P(mm)295 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)103 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする