※寸法図
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
集合管床下 支持金具脚部用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392304
品番
A16326-0038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法L(mm)
430
適合範囲
Φ153〜Φ155.5兼用
寸法P(mm)
390
呼び径(A)
125
適合管外径(Φmm)
156.5
RoHS指令(10物質対応)
対応