※寸法図

A16326-0042 集合管床下 支持金具脚部用 アカギ 12392320 A16326-0042 集合管床下 支持金具脚部用 アカギ 12392320

集合管床下 支持金具脚部用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12392320 品番 A16326-0042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。

寸法L(mm)430 寸法P(mm)390 呼び径(A)150 適合管外径(Φmm)178 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする