アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
TNFサドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392338
品番
A16340-0022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐火二層管用サドル。
穴径(Φmm)
5
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
83
呼び径(A)
30
適合管外径(Φmm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプメーカーにご注意ください。