アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
セットフロアーVプレート(SGP・VP)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392645
品番
A18200-0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク〜になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質
電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
120
寸法E(mm)
115
呼び径(A)
40
レベル(mm)
33〜110
適合管外径(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Pa(mm)
210
寸法Pb(mm)
50