※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
どぶめっきサドルバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12392950
品番
A20416-0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質
溶融亜鉛めっき
寸法t(mm)
0.5
寸法P(mm)
47
呼び径(A)
16
寸法G(Φmm)
4
適合管外径(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応