※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A20416-0071 どぶめっきサドルバンド アカギ 12392986 A20416-0071 どぶめっきサドルバンド アカギ 12392986

どぶめっきサドルバンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12392986 品番 A20416-0071
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。

材質溶融亜鉛めっき 寸法t(mm)0.8 寸法P(mm)73 呼び径(A)40 寸法G(Φmm)4 適合管外径(Φmm)48.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする