アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステンSPUバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
SP-150
注文コード
12393160
品番
A22725-0042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
材質
SUS304
サイズ
SP-150
ねじ径
W3/8
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
40
適合管外径(Φmm)
153
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※溶融亜鉛めっき鋼板製をご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。