アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
OTNサドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12393580
品番
A24589-0014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
音ナイン用押さえバンド。
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
99
呼び径(A)
50
適合管外径(Φmm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応