アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
OTNサドルバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12393598
品番
A24589-0048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
音ナイン用押さえバンド。
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
153
呼び径(A)
100
適合管外径(Φmm)
126
RoHS指令(10物質対応)
対応