アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
OTN吊タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12393634
品番
A24590-0049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
音ナイン用吊バンド。
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
呼び径(A)
100
適合管外径(Φmm)
126
RoHS指令(10物質対応)
対応
吊ボルト径
W3/8
使用ナット
M8×25L