アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
OTN立バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12393650
品番
A24591-0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
音ナイン用立バンド。
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
呼び径(A)
50
適合管外径(Φmm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用ナット
M6×20L