※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの アングル/ブラケット
ユニクロハヤウマW(万能タイプ)両面穴付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12394036
品番
A27138-0055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×40
寸法A(mm)
390
寸法B(mm)
240
穴数
12×7(A×B)
呼称
WL4ガタ
ボルト穴径(Φmm)
10×25
RoHS指令(10物質対応)
対応