A27722-0043 組式ハヤツリ アカギ 12394280 A27722-0043 組式ハヤツリ アカギ 12394280

組式ハヤツリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12394280 品番 A27722-0043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。

寸法t(mm)2 寸法D(mm)27 寸法C(mm)25 呼び径(A)32 締付ボルトM6×20L 適合管外径(Φmm)42.7 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする